Tegelboorset DDT 330x275xSET PREMIUM Tegels/Keramiek

Artikelnummer: 34229331
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34229331
EAN/GTIN 9003172009575
Nummer fabrikant 34229331

Omschrijving

Omschrijving:

De TYROLIT tegelboorset bestaat uit universeel inzetbare, vacuümgesoldeerde diamantboren voor maximaal boorcomfort.

Kenmerk:

  • Form: HOHLT DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 330 - 275 - 90
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 330 x 275 x SET mm
  • diameter: 330 mm
  • Sterkte: 275 mm
  • Geschiktheid materiaal: Keramische tegels
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Tegelboor Ø 20, 25, 35, 38, 42, 52, 65, 75 mm.
  • Adapter M14/HEX, M14/SDS
  • Binnenzeskantsleutel
  • Centreerboor 7x110
  • Sleutel SW19

Materiaal:

Tegels