Description:
L'ensemble de couronnes pour carrelage TYROLIT se compose de couronnes diamantées brasées sous vide à usage universel pour un confort de forage optimal.
L'ensemble comprend : Couronnes pour carrelage ø 20, 25, 35, 38, 42, 52, 65, 75 mm, Adapter M14/HEX, M14/SDS, Clé Allen, Foret à centrer 7x110, Clé SW19
Caractéristique(s):
- Form: HOHLT COURONNE A SEC
- Spécification : 330 - 275 - 90
- Dimension (D x T x Y/AUFN): 330 x 275 x SET mm
- Diamètre: 330 mm
- Epaisseur: 275 mm
- Aptitude des matériaux: Carrelages céramiques
- Outillage pour: Système de carottage
Avantage(s):
- Couronne pour carrelage Ø 20, 25, 35, 38, 42, 52, 65, 75 mm.
- Adaptateur M14/HEX, M14/SDS
- Clé Allen
- Foret à centrer 7x110
- Clé SW19
Matière(s):
Carrelage