DCN 130-039-15.87A-3D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 3xD

Artikelnummer: 3202446
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3202446
EAN/GTIN 7291075292428
Nummer fabrikant 3202446
L-nummer L24040 1013

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,512″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 13,0, totale lengte (OAL) 4,12″, bruikbare lengte (LU) 1,62″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,512″
  • snijdiameter maximum (DCX):″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,512″
  • flensdiameter (DF): 0,79″functionele lengte (insert):″
    • : 2,137 Stoeloegrootte: 0,528 Stoeloop: 0,512
    • : 0,79 Stoelopende: 3xD
    • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): ICP 130
    • totale lengte (OAL): 4,12″
    • puntlengte (PL): 0,093″
    • uitstekende lengte (LPR): 2,23″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • schachttype: Weldon
    • bruikbare lengte (LU): 1,62″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles