FDN D5.0-0.39-10-XN09 Groeffrees met volledige gleuf en XNMU 0904 vierkante inzetstukken met 4 rechtse en 4 linkse snijvlakken

Artikelnummer: 3393664
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Serie HELISLOT
Producttype Schijffrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3393664
EAN/GTIN 7291075440348
Nummer fabrikant 3393664
L-nummer L23980 1523

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, maximale snijdiepte (CDX) 1-3/8″, snijdiameter (DC) 5″, aantal snijpunten (CICT) 14, snijbreedte (CW) 0,39″, naafdiameter (DHUB) 2,56″, totale lengte (OAL) 2″, Peripheral Efftive Cutting Edge (ZEFP) 14

Kenmerk:

  • Arbor-stijl: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximale snijdiepte (CDX): 1-3/8″
  • Snijdiameter (DC): 5″
  • Aantal snijartikelen (CICT): 14
  • Snijbreedte (CW): 0,39″
  • Naafdiameter (DHUB): 2,56″
  • Identificatie van hoofdinzetstuk (MIID): XNMU 0904...
  • Totale lengte (OAL): 2″
  • Aantal effectieve snijranden (ZEFP): 14
  • Bruikbare lengte (LU): 1-1/2″