MTE D0.79-3-W0.75-14 Meervoudige schroefdraadfrezen met lasstift

Artikelnummer: 3390459
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3390459
EAN/GTIN 7291075451627
Nummer fabrikant 3390459
L-nummer L24090 268

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare Threadmill bodies, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting diameter (DC) 0,79″, totale lengte (OAL) 3,66″, bruikbare lengte (LU) 1,54″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0,63″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Eigenschap koelvloeistoftoevoer (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 0,79″
  • Maximale snijdiepte (APMX): 0,551″
  • Aantal fluit (NOF): 3
  • Totale lengte (OAL): 3,66″
  • Type schacht: Weldon
  • Bruikbare lengte (LU): 1,54″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles