MTE D20.0-3-W20-14 Multi Insert Threading Endmills with Weldon Shanks

Artikelnummer: 3390458
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3390458
EAN/GTIN 7291075451610
Nummer fabrikant 3390458
L-nummer L24090 44

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschaphouder schroefdraad frezen, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, koelmiddeleigenschap (CSP) Coolant Thru, snijdiameter (DC) 20 mm, totale lengte (OAL) 93 mm, effectieve lengte (LU) 41 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 16 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 14 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 93 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 41 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles