Taphouder, ER-synchro, BT 40, voor ER-spantang-maat: 16

Artikelnummer: 338193 16
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Inwendige koeling: ja, met max. 50 bar
  • Vorm: AD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tapbereik M4 − M12
Opname BT 40
Opnamenorm ISO 7388-1
Inwendige koeling ja, met max. 50 bar
Lengtecompensatie druk 0,5 mm
Lengtecompensatie trek 0,5 mm
Buiten-⌀ D 34 mm
Binnen-⌀ D1 28 mm
Afkoppellengte A-maat 85 mm
Vorm AD
Producttype Taphouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 338193 16
EAN/GTIN 4067263558965
Nummer fabrikant 338193 16
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met minimale lengtecompensatie (MLA), door dempingselement.
  • Inwendige koelvloeistoftoevoer tot 50 bar.
  • Verhoging van de standtijd van de tap/roltap.

Toepassing:

  • Op bewerkingscentra met synchroonspindel.
  • Voor het compenseren van de spoedverschillen tussen tap en synchroonspindel.
  • Voor het compenseren van spoedtoleranties van de tappen.

Accessoires:

ER-tap-spantangen nr. 309399 en 309447.
Aantrekbouten nr. 308760308806.

Tip:

Ontvet de synchro-taphouder niet.
De artikelen mogen niet met agressieve reinigers of in een ultrasoonbad worden gereinigd. Rubberen ringen en afdichtingen kunnen daardoor beschadigd raken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan