{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | taip, su maks. 50 bar | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Tvirtinimo tipas | kūgis | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SKG04005005 | |
| Tvirtinimo forma | MAS BT | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 40 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto ilgis | 63 mm | |
| Sąsaja staklių pusėje | BT 40; BT 40 | |
| Tinka sriegimui | taip | |
| Minimalus sriegio gręžimo dydis | M4 | |
| Maksimalus sriegiklio dydis | M12 | |
| Maksimalus aušinimo skysčio slėgis | 50 bar | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | greitojo keitimo griebtuvas; greitojo keitimo griebtuvas | |
| Bendras ilgis | 150,4 mm | |
| Bendras aukštis | 34 mm | |
| Bendras plotis | 34 mm | |
| Standartas | ISO 7388-2 | |
| Forma | AD | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 338193 16 | |
| EAN / GTIN | 4067263558965 | |
| Gamintojo numeris | 338193 16 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |