Mandrin de taraudage, synchrone ER, BT 40, pour taille de pinces de serrage ER: 16

Réf.: 338193 16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui, à 50 bars max.
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre cône SA
Codage du point de séparation SKG04005005
Format d’image MAS BT
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 40
Type d’attachement tenon
Longueur de queue LS 63 mm
Interface côté machine BT 40; BT 40
Pour taraudage oui
Taille de taraud minimale D1 M4
Taille de taraud maximale D1 M12
Pression max. liquide de refroidissement 50 bar
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins à changement rapide; mandrins à changement rapide
Longueur totale L 150,4 mm
Hauteur totale H1 34 mm
Largeur totale B1 34 mm
Norme ISO 7388-2
Type AD
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 338193 16
EAN / GTIN 4067263558965
Réf. fabricant 338193 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Avec compensation de longueur minimale (CLM), grâce à l’élément amortisseur.
  • Arrosage central interne jusqu’à 50 bars.
  • Augmentation de la durée de vie du taraud/taraud à refouler.

Utilisation:

  • Sur centres d’usinage avec axe synchrone.
  • Pour la compensation des différences de pas entre le taraud et l’axe synchrone.
  • Pour la compensation de tolérances de pas du taraud.

Accessoire(s):

Pinces de taraudage ER 309399 et 309447.
Tirettes 308760308806.

Remarque(s):

Ne pas dégraisser le mandrin de taraudage synchrone.
Ne pas nettoyer les articles avec des produits de nettoyage agressifs ou dans un bain à ultrasons. Les bagues en caoutchouc et les joints risqueraient d’être endommagés.