{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Gäng-kapacitetsområde | M4 − M12 | |
fäste | BT 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Invändig | ja, med max. 50 bar | |
längdkompensering tryck | 0,5 mm | |
längdkompensering drag | 0,5 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
Invändig diameter D1 | 28 mm | |
utkragningslängd A-mått | 85 mm | |
Form | AD | |
Produktslag | Gängskärningschuck |
Artikkelkode | 338193 16 | |
EAN / GTIN | 4067263558965 |