AVC-D25-GEAIR-2 Internal Grooving, Turning and Threading Adapters

Artikelnummer: 3380460
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3380460
EAN/GTIN 7291075432411
Nummer fabrikant 3380460
L-nummer L23920 2139

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, opnamediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm, snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 2,4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 1,9 mm
  • Functiebreedte (WF) 17,5 mm
  • Dmin afsteken 31 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles