ETB-R2R250A11/20-4C10-72 IC902 Solid Carbide Taper-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Artikelnummer: 3366921
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDMILL Premium Line
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3366921
EAN/GTIN 7291075431810
Nummer fabrikant 3366921
L-nummer L24180 2656

Omschrijving

Omschrijving:

conisch freesgereedschap, montagediameter machinezijde (DCONMS) 10 mm, snijkantdiameter (DC) 3,73 mm, max. snijkantlengte (APMX) 11 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 72 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 10 mm
  • Snijdiameter (DC) 3,73 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 11 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 72 mm
  • As van contactdoos rond

Uit dezelfde serie "SOLIDMILL Premium Line" Bekijk alles