ETB-R2R250A11/20-4C10-72 IC902 Solid Carbide Taper-Shaped (Barrel) Endmills for 3D Profiling

Réf.: 3366921
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDMILL Premium Line
Type de produit Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3366921
EAN / GTIN 7291075431810
Réf. fabricant 3366921
Article hors catalogue L24180 2656

Description

Description:

Fraises à fileter, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Diamètre coupant (DC) 3.73 mm, Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 72 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Diamètre coupant (DC) 3.73 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 11 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur hors tout (OAL) 72 mm
  • Type de queue Round

De la même série "SOLIDMILL Premium Line" Afficher tout