AV C6 SEM27 61X250 Antivibratie schachtfreeshouder met koelgaten en CAMFIX (ISO 26623-1) schachten

Artikelnummer: 3353762
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3353762
EAN/GTIN 7291075485707
Nummer fabrikant 3353762

Omschrijving

Omschrijving:

Opdrukbare freesstiften, diameter van de carrosserie (BD) 61 mm, lengte van de carrosserie (LB) 250 mm, diameter van de opraper, machinezijde (DCONMS) 63 mm, opraperdiameter werkstukzijde (DCONWS) 27 mm, asmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 61 mm
  • Lichaamslengte (LB): 250 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS): 21 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 63 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS): 27 mm
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS): 63