AV C6 SEM27 61X250 Porte-fraise à emmanchement anti-vibrations avec trous d’arrosage et queues CAMFIX (ISO 26623-1)

Réf.: 3353762
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 3353762
EAN / GTIN 7291075485707
Réf. fabricant 3353762

Description

Description:

Mandrins de fraisage enfichables, diamètre du corps (BD) 61 mm, longueur du corps (LB) 250 mm, diamètre du ramasseur, côté machine (DCONMS) 63 mm, diamètre du ramasseur côté pièce (DCONWS) 27 mm, diamètre de l’arbre (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Diamètre du corps (BD): 61 mm
  • Longueur du corps (LB): 250 mm
  • Longueur de montage côté pièce (LSCWS): 21 mm
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 63 mm
  • Diamètre de montage côté pièce (DCONWS): 27 mm
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Taille de queue (SS): 63