MNSNT 130-250-MF16X1 Indexable SUMOCHAM Inserts and Modular Shank Gundrills

Artikelnummer: 3351046
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOGUN
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3351046
EAN/GTIN 7291075426083
Nummer fabrikant 3351046
L-nummer L24040 1194

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire ruimerkoppen, snijdiameter (DC) 13 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 13.0, bruikbare lengte (LU) 250 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 12,7 mm
  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 12,6 mm
  • Functies van interfaces MF16X1
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 13 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 13,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 13 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 16 mm
  • Bundeldiameter (DF) 12,6 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 13,0 in
  • Beschrijving van bijlage (MIID) HCP 130
  • Puntlengte (PL) 3,51 mm
  • Lengte kraag (LPR) 326 mm
  • Effectieve lengte (LU) 250 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOGUN" Bekijk alles