MM EC080H12R05CF-4T05 IC908 Interchangeable Solid Carbide Endmill Heads with 1.5xD Flute Lengths for Roughing and Finishing

Artikelnummer: 3336711
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3336711
EAN/GTIN 7291075388787
Nummer fabrikant 3336711
L-nummer L24060 442

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 7,7 mm, interface-eigenschappen T05, snijkantdiameter (DC) 8 mm, snijkantlengte max. (APMX) 12 mm, aantal snijkanten (NOF) 4

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7,7 mm
  • Functies van interfaces T05
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 12 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Wervelhoek (FHA) 46,5 graden
  • Functionele lengte (LF) 18 mm
  • fz (max) 0,09 mm/tand
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles