MM EC080H12R05CF-4T05 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3336711
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Forgácsoló betét maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3336711
EAN / GTIN 7291075388787
Gyártó száma 3336711
L-szám L24060 442

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 7,7 mm, vlastnosti rozhraní T05, průměr břitu (DC) 8 mm, max. délka břitu (APMX) 12 mm, počet břitů (NOF) 4

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,7 mm
  • Interfész funkciók T05
  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Örvényszög (FHA) 46,5 fok
  • Funkcionális hossz (LF) 18 mm
  • fz (max.) 0,09 mm/fog
  • Meredekségi szög max (RMPX) 5 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése