T890HT FLND2.5-07-1.0-R13 90° vlakfrezen met T890 LN.T 1306 Tangentiaal geklemde wisselplaten met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3332798
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ8TANG
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3332798
EAN/GTIN 7291075384505
Nummer fabrikant 3332798
L-nummer L23980 2923

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 7, Hub diameter (DHUB) 2,252″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

Banddoorn stijl: A
  • aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijitem aantal (CICT): 7
  • snijdiepte maximum (APMX): 0,374″
  • Hub diameter (DHUB): 2,252″totale lengte van
  • -4″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "LOGIQ8TANG" Bekijk alles