T890HT FLND2.5-07-1.0-R13 Čelní 90° frézy nesoucí T890 LN.T 1306 Tangenciálně upnuté břitové destičky s 8 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3332798
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada LOGIQ8TANG
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3332798
EAN / GTIN 7291075384505
Číslo výrobce 3332798
L-číslo L23980 2923

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 2-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 7, Průměr náboje (DHUB) 2,252″, Celková délka (OAL) 1-3/4″

Charakteristika:

  • Typ upínace: A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 2-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 2-1/2″
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.374″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.252″
  • Celková délka (OAL): 1-3/4″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "LOGIQ8TANG" Zobrazit všechny