MM GRIT22K525-020-4T8 IC908 Interchangeable Solid Carbide Small Diameter Groove Milling Heads

Artikelnummer: 3329291
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3329291
EAN/GTIN 7291075409918
Nummer fabrikant 3329291
L-nummer L24060 508

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire freeskoppen, interface kenmerken T08, snijdiepte, max. (CDX) 4,5 mm, snijdiameter (DC) 21,7 mm, aantal spaangroeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 13,35 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode Multimaster aan machinezijde (CCMS)
  • Functies van interfaces T08
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4,5 mm
  • Snijdiameter (DC) 21,7 mm
  • Snijbreedte (CW) 5,25 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 13,35 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Bekijk alles