MM GRIT22K525-020-4T8 IC908 Cabezas Intercambiables de Metal Duro Integral de Pequeño Diámetro para el Fresado de Ranuras

Número de artículo: 3329291
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3329291
EAN / GTIN 7291075409918
Número del fabricante 3329291
Número L L24060 508

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Profundidad máxima de corte (CDX) 4.5 mm, Diámetro de corte (DC) 21.7 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 13.35 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Radio de punta (RE) 0.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 21.7 mm
  • Ancho de corte (CW) 5.25 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Longitud total (OAL) 13.35 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees