BT30 FC SEM22X50C Shell Endmill Holders with Coolant Holes and BT MAS-403 Face Contact AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 3325355
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3325355
EAN/GTIN 7291075294224
Nummer fabrikant 3325355
L-nummer L24120 5

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 47 mm, huislengte (LB) 50 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 30 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 22 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 47 mm
  • Lichaamslengte (LB) 50 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 19 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 30 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 22 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Schachtgrootte (SS) 30

Geschikte producten

Accessoires