MT LNHU 4006 11.5NPSF IC908 External and Internal NPSF Full Profile Thread Milling Inserts

Artikelnummer: 3323544
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323544
EAN/GTIN 7291075376661
Nummer fabrikant 3323544
L-nummer L24290 112

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 40 mm, snijplaatdikte (S1) 6,35 mm, snijplaatbreedte (W1) 20,8 mm, schroefdraadafstand (TP) 2,209 mm, schroefdraad per inch (TPI) 11,5 draden/″.

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 40 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 6,35 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 20,8 mm
  • Draadvorm Type (THFT) NPSF
  • Schroefdraadspoed (TP) 2.209 mm
  • SCHROEFDRAADTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Schroefdraad per inch (TPI) 11,5 threads/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles