MT LNHU 4006 I4.50ISO IC908 Thread Milling Inserts for Internal ISO Metric Profile

Artikelnummer: 3323520
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILLTHREAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323520
EAN/GTIN 7291075375954
Nummer fabrikant 3323520
L-nummer L24290 86

Omschrijving

Omschrijving:

WSP schroefdraad frezen, snijplaatlengte (INSL) 40 mm, snijplaatdikte (S1) 6,4 mm, snijplaatbreedte (W1) 20,8 mm, schroefdraadsteek (TP) 4,5 mm

Kenmerk:

  • Snijplaat lengte (INSL) 40 mm
  • Snijplaat dikte (S1) 6,4 mm
  • Snijplaat breedte (W1) 20,8 mm
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 4,5 mm
  • Schroefdraadtype (TTP_DF2) INT

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "MILLTHREAD" Bekijk alles