TR6 TNCU 070210 IC808 Double-Sided Inserts with Six Round Cutting Edges, Available in 0.5 up to 3.0 mm Corner Radii

Artikelnummer: 3320921
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TOR6MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3320921
EAN/GTIN 7291075387841
Nummer fabrikant 3320921
L-nummer L23910 673

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijlengte (APMX) 1 mm, diameter binnencirkel (IC) 5,3 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 2,5 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 1 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijlengte max. (APMX) 1 mm
  • Diameter incirkel (IC) 5,3 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,5 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,3 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,1 mm/tand

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "TOR6MILL" Bekijk alles