TR6 TNCU 070210 IC808 Plaquettes réversibles avec 6 arêtes de coupe rayonnées, disponibles en rayons de 0.5 à 1.5 mm

Réf.: 3320921
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TOR6MILL
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3320921
EAN / GTIN 7291075387841
Réf. fabricant 3320921
Article hors catalogue L23910 673

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 5.3 mm, Épaisseur plaquette (S) 2.5 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 1 mm
  • Sens (HAND) Neutral
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 1 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 5.3 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 2.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "TOR6MILL" Afficher tout