• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TR6 TNCU 070210 IC808 Plaquitas de Doble Cara con 6 Filos de Corte Redondos, con Radio de Punta de 0.5 a 3.0 mm

Número de artículo: 3320921
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TOR6MILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3320921
EAN / GTIN 7291075387841
Número del fabricante 3320921
Número L L23910 673

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 5.3 mm, Espesor de la plaquita (S) 2.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 1 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 5.3 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 2.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.3 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "TOR6MILL" Ver todos