F90SD D125-07-40-12 Face Mills Carrying Square Inserts

Artikelnummer: 3319829
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3319829
EAN/GTIN 7291075384062
Nummer fabrikant 3319829
L-nummer L23980 1240

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees met WSP, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, aantal snijkanten (CICT) 7, naafdiameter (DHUB) 92 mm, totale lengte (OAL) 50,35 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 125 mm
  • Diameter (DC/DCX) 125 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 7
  • Snijlengte max. (APMX) 11,8 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 92 mm
  • Voer de naam (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M in
  • Totale lengte (OAL) 50,35 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles