F90SD D125-07-40-12 90° rezkar za plano rezkanje za S/QDM# 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3319829
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIQUAD
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3319829
EAN/GTIN 7291075384062
Številka proizvajalca 3319829
L-število L23980 1240

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje s WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 125 mm, število rezalnih robov (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 92 mm, skupna dolžina (OAL) 50,35 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Premer (DC/DCX) 125 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 11,8 mm
  • Premer pesta (DHUB) 92 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Skupna dolžina (OAL) 50,35 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIQUAD" Poglej vse