HM390 TPKT 1003PDR IC716 Triangular Inserts with 3 Helical Cutting Edges for 90° Shoulder Accuracy

Artikelnummer: 3414181
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3414181
EAN/GTIN 7291075450071
Nummer fabrikant 3414181
L-nummer L23910 950

Omschrijving

Omschrijving:

WSP voor frezen, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, lengte snijelement (INSL) 10,9 mm, dikte snijelement (S) 3,85 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Effectieve snijrandlengte (LE) 8 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Ingebrachte hoeksnijplaat (EPSR) 60 graden
  • Snijplaat lengte (INSL) 10,9 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,85 mm
  • Maximale voeding fz max. 0,15 mm/tand
  • Minimale voeding fz min 0,08 mm/tand
  • Aantal snijkanten 3

Geschikte producten

Gereedschapshouder