T890 LNHT 1306PNTR IC808 Plaquettes tangentielles avec 4 ou 8 arêtes de coupe

Réf.: 3315295
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ8TANG
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3315295
EAN / GTIN 7291075384680
Réf. fabricant 3315295
Article hors catalogue L23970 71

Description

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.5 mm, Longueur plaquette (INSL) 13.78 mm, Largeur plaquette (W1) 6 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.5 mm
  • Sch?©ma 1
  • Longueur plaquette (INSL) 13.78 mm
  • Largeur plaquette (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8
  • Longueur arête racleuse (BS) 1 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "LOGIQ8TANG" Afficher tout