• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

T890 LNHT 1306PNTR IC808 Plaquitas Tangenciales con 4 u 8 Filos de Corte

Número de artículo: 3315295
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LOGIQ8TANG
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3315295
EAN / GTIN 7291075384680
Número del fabricante 3315295
Número L L23970 71

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 13.78 mm, Ancho de la plaquita (W1) 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9.5 mm
  • Imagen 1
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.78 mm
  • Ancho de la plaquita (W1) 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 8
  • Longitud del filo Wiper (BS) 1 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "LOGIQ8TANG" Ver todos