T890HT FLN D100-12-32-R13 90° Face Mills Carrying T890 LN.T 1306 Tangentially Clamped Inserts with 8 Cutting Edges

Réf.: 3315290
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3315290
EAN / GTIN 7291075384260
Réf. fabricant 3315290
Article hors catalogue L23980 781

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Nombre de dents (CICT) 12, Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm, Longueur hors tout (OAL) 50 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Nombre de dents (CICT) 12
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 9.5 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 78 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) T890 LNHT 1306PNTR
  • Longueur hors tout (OAL) 50 mm