BT30 SRK 6X50 Thermal Shrink Chucks with BT MAS-403 Tapered Shanks for Carbide Tools

Artikelnummer: 3310798
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krimphouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3310798
EAN/GTIN 7291075188264
Nummer fabrikant 3310798
L-nummer L24120 247

Omschrijving

Omschrijving:

Krimppende klauwplaat, huislengte (LB) 36,6 mm, diameter snijplaat werkstukzijde (DCONWS) 6 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 36,6 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 6 mm
  • Lengte kraag (LPR) 72 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30

Geschikte producten

Accessoires