• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GEMI 2010Y IC808 Plaquitas Utilitarias de Dos Puntas y Radio Pleno para Ranurado y Perfilado Interior y Exterior

Número de artículo: 3302935
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3302935
EAN / GTIN 7291075362671
Número del fabricante 3302935
Número L L24100 363

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de ranurado/torneado, Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm, Ancho de corte (CW) 2 mm

Característica:

  • Ángulo de incidencia principal (AN) 8 Degrees
  • Radio de punta (RE) 1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 8 mm
  • Ancho de corte (CW) 2 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 10 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11.5 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas