DCN 145-022-15.87A-1.5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en een platte schacht, boordiepte 1,5xD

Artikelnummer: 3203357
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203357
EAN/GTIN 7291075292343
Nummer fabrikant 3203357
L-nummer L24040 1260

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,571″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 14,0, totale lengte (OAL) 3,51″, bruikbare lengte (LU) 0,95″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED): 0,79 1,516″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,571″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,587″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,571″
  • decimale equivalent: 0,571″
  • flensdiameter (DF): 0,79″
  • functionele lengte (insert) 2xD
  • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): ICP 145
  • totale lengte (OAL): 3,51″
  • -puntlengte (PL): 0,104″
  • uitstekende lengte (LPR): 1,62″
  • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 1,89″
  • schachttype: Weldon
  • bruikbare lengte (LU): 0,95″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles