DCN 145-022-15.87A-1.5D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203357
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203357
EAN / GTIN 7291075292343
Gyártó száma 3203357
L-szám L24040 1260

Leírás

Leírás:

Beszúrt fúrótestek, csatlakozó átmérő gép felőli oldal (DCONMS) 5/8 ″, vágási átmérő (DC) 0,571 ″, ülékméret-kód (SSC) 14,0, teljes hossz (OAL) 3,51 ″, használható hossz (LU) 0,95 ″

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED): 0,79”
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 0,571”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 0,587”
  • Minimális forgácsolási átmérő (DCN): 0,571”
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,571”
  • Perem átmérője (DF): 0,79”
  • Funkcionális hossz (LF): 1,516”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: 14,0
  • Hossz csoport: 2xD
  • Master Insert Identification (MIID): 145 ICP
  • Teljes hossz (OAL): 3,51”
  • Pont hossza (PL): 0,104”
  • Kiálló hossz (LPR): 1,62”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,89”
  • Szár típusa: Weldon
  • Használható hossz (LU): 0,95”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése