FCP 148 IC908 Exchangeable Flat Bottom SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Artikelnummer: 5568121
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM FLAT HEAD
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568121
EAN/GTIN 7291075299519
Nummer fabrikant 5568121
L-nummer L24050 531

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire stiftfreeskoppen, snijdiameter (DC) 14,8 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 14,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 graden, noklengte (LPR) 6,11 mm

Kenmerk:

  • Invalshoek 60 graden
  • Breedte van hoekafschuining (CHW) 0,4 mm
  • Snijdiameter (DC) 14,8 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,8 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 14,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 5,5 mm
  • Diameter voorboor (PDD) 3,81 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 1,31 mm
  • Lengte kraag (LPR) 6,11 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM FLAT HEAD" Bekijk alles