Omschrijving:
De SIMPLEX-slaginzet TPE-mid is een thermoplastisch elastomeer en met een hardheid van ca. 90 Shore A een middelharde slaginzet (vergelijkbaar met de hardheid van de rubbercompositie-inzet serie 3202).
Deze grijze inzet laat in vergelijking met de conventionele rubberen hamer geen ongewenste zwarte slijtage achter.
Deze speciale versie heeft een kopdiameter van D50 mm, maar wordt in een behuizing van D40 mm ingebouwd.
De extra grote slagvlakken bieden maximale bescherming voor het gevoelig bewerken van werkstukken met kwetsbare oppervlakken, zonder het risico op krassen door de behuizing.
Productkenmerken:
- SIMPLEX-slaginzetstuk TPE-mid
- Grijs
- Middelhard
- Slijtvast
- Kopdiameter D50 mm voor inbouw in behuizing D40 mm.
- Extra grote slagvlakken voorkomen krassen door de behuizing
ToepassingsgebiedenVoor gevoelige materialen, droogbouw, meubelbouw, raam-/deurbouw, timmerwerk, tegelwerk
MateriaalToepassing
- TPE-mid, grijs
- slijtvast
- middelhard