Description:
L’insert de frappe SIMPLEX TPE-mid est un élastomère thermoplastique d’une dureté d’environ 90 Shore A, ce qui en fait un insert de frappe moyennement dur (comparable à la dureté de l’insert en caoutchouc de la série 3202).
Contrairement au marteau en caoutchouc traditionnel, cet insert gris ne laisse pas de traces noires indésirables.
Cette version spéciale a un diamètre de tête de D50 mm, mais est montée dans un boîtier de D40 mm.
Les surfaces de frappe surdimensionnées offrent une protection maximale pour le traitement délicat de pièces à surfaces sensibles sans risque de rayures par le boîtier.
Caractéristiques du produit:
- Insert de frappe SIMPLEX TPE-mid
- Gris
- Moyennement dur
- Sans abrasion
- Diamètre de tête D50 mm pour montage dans un boîtier D40 mm.
- Les surfaces de frappe surdimensionnées empêchent les rayures causées par le boîtier.
Domaines d’applicationPour les matériaux sensibles, la construction sèche, la fabrication de meubles, la fabrication de fenêtres/portes, la menuiserie, la pose de carrelage
MatériauUtilisation
- TPE-mid, gris
- sans marquage
- moyennement dur