Uso de SIMPLEX 50:40, TPE-mid, gris, D=50 mm

Número de artículo: 3203.051
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 3203.051
EAN / GTIN 4030618313922
Número del fabricante 3203.051
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 ACHSTETTEN, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

El inserto de impacto SIMPLEX TPE-mid es un elastómero termoplástico y, con una dureza de aprox. 90 Shore A, es un inserto de impacto de dureza media (comparable con la dureza del inserto de composición de goma de la serie 3202).
En comparación con el martillo de goma convencional, este inserto gris no deja residuos negros indeseados.
Esta versión especial tiene un diámetro de cabeza de D50 mm, pero se instala en una carcasa de D40 mm.
Las superficies de impacto sobredimensionadas permiten una protección máxima para el mecanizado delicado de piezas con superficies sensibles sin riesgo de rayaduras por la carcasa.
Características del producto:
  • Insertable SIMPLEX TPE-mid
  • Gris
  • Medio duro
  • Sin abrasión
  • Diámetro de la cabeza D50 mm para montaje en carcasa D40 mm.
  • Las superficies de golpeo sobredimensionadas evitan que la carcasa provoque arañazos.
Áreas de aplicación
Para materiales delicados, construcción en seco, fabricación de muebles, construcción de ventanas y puertas, carpintería, colocación de baldosas

Material
Uso
  • TPE-mid, gris
  • sin abrasión
  • dureza media