ICP 318 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO P Materials

Artikelnummer: 5568365
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5568365
EAN/GTIN 7291075249828
Nummer fabrikant 5568365
L-nummer L24050 1065

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 31,8 mm, maatcode snij-inzetstuk (SSC) 31,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 31,8 mm
  • Functionele lengte (LF) 13,05 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 31,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 17,96 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,91 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles