DCT 135-031-19.05-5/8UNC Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3201000
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201000
EAN/GTIN 7291075167115
Nummer fabrikant 3201000
L-nummer L24040 428

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 3/4″, snijdiameter (DC) 0,531″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 13,0, totale lengte (OAL) 4,08″, bruikbare lengte (LU) 1,65″

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 3/4″-aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,531″snijdiameter maximum (DCX):″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,524″
  • decimaal equivalent: 0,531″plaatgroottecode (SSC): 13.0
  • totale lengte (OAL″
  • (LPR Lengte: 4,08″LPR): 0,55 LPR): 0,095 LPR 2,11″
  • schachtlengte (LS): 1,97″
  • bruikbare lengte (LU): 1,65″

Geschikte producten

Inserts