DCM 130-104-15.87A-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 8xD

Artikelnummer: 3200960
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200960
EAN/GTIN 7291075170023
Nummer fabrikant 3200960
L-nummer L24040 353

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,512″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 13,0, totale lengte (OAL) 6,63″, bruikbare lengte (LU) 4,09″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,512″
  • snijdiameter maximum (DCX):″snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,512″
  • flensdiameter (DF): 0,79″functionele lengte (insert):″
    • : 4,647 Stoeloegrootte: 0,547 Stoeloop: 0,512
    • : 0,79 Stoelopende: 8xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 130-SG
    • totale lengte (OAL): 6,63″
    • puntlengte (PL): 0,093″
    • uitstekende lengte (LPR): 4,74″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • bruikbare lengte (LU): 4,09″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles