• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCM 130-104-15.87A-8D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3200960
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3200960
EAN / GTIN 7291075170023
Herstellernummer 3200960
L-Nummer L24040 353

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.512″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6.63″ ,Nutzlänge (LU) 4.09″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.512″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.547″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.512″
  • Nenndurchmesser: 0.512″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 4.647″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 13.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 130-SG
  • Gesamtlänge (OAL): 6.63″
  • Point Length (PL): 0.093″
  • Kraglänge (LPR): 4.74″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 4.09″