DCM 130-104-15.87A-8D Corps de forage avec têtes interchangeables, trous de refroidissement internes et une queue plate. Profondeur de perçage : 8xD

Réf.: 3200960
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3200960
EAN / GTIN 7291075170023
Réf. fabricant 3200960
Article hors catalogue L24040 353

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.512″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 13.0 ,Longueur hors tout (OAL) 6.63″ ,Longueur utile (LU) 4.09″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.512″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.547″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.512″
  • Equivalent décimal: 0.512″
  • Diamètre collerette (DF): 0.79″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.647″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 13.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): IDI 130-SG
  • Longueur hors tout (OAL): 6.63″
  • Point Length (PL): 0.093″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.74″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.89″
  • Longueur utile (LU): 4.09″