Aangedreven gereedschap radiaal, ER32, Type: 40-32-R-IM

Artikelnummer: 319981 40-32-R-IM
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inwendige koeling nee
Koelsmeermiddelingang met koelsmeermiddelingang, axiaal concentrisch
Koelsmeermiddeluitgang met koelsmeermiddeluitgang, decentraal instelbaar
Koelsmeermiddel ja
Artikelomschrijving producent Angetriebenes Werkzeug radial Typ 40-32-R-IM
Interfaces positie aan machinezijde; aan werkstukzijde
Opnametype Cilinderschacht; spantangconus
Scheidingspuntcodering ZYV04000115
Opname-uitvoering metrisch
Opnamegrootte, metrisch 40 mm
Opnametype pen
Opnamegrootte 32
Schachtdiameter DS 40 mm
Voor spantangtype ER-spantang
Grootte spantang 32
Aandrijvingspositie Radiaal
x 100 mm
Toerental max. 6.000 min-1
Gereedschapspositie rechts
Aansluiting scheidingspunt 1; scheidingspunt 2
Producttype Aangedreven gereedschap
Inwendige koeling mogelijk nee
Gewicht 6,622 kg
Inhoud 1 st.

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 319981 40-32-R-IM
EAN/GTIN 4067263265818
Nummer fabrikant 319981 40-32-R-IM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor gebruik op alle CNC-draaibanken met Sauter-revolver en aandrijfkoppeling DIN 5480 of machines met BMT-revolver met aandrijfkoppeling DIN 1809. Spannen van gereedschappen in het aangedreven gereedschap via ER-spantang met buitenliggende/binnenliggende moer of snelwisselsysteem VARIA VX onder licentie van EWS. Externe buitenkoeling via nieuw koelvloeistofbeheer, interne koeling door gereedschap centraal door de spindel.
Uitvoering IK – Met keramische afdichtset, druk tot 70 bar, volledig droogloopgeschikt. Uitvoering IM – met binnenliggende spanmoer. Gebruik op schijfrevolvers. Rechtse uitvoering. Overbrenging 1:1. Uitvoering met inwendige koeling (intern) max. 70 bar. Uitlijning via standaardpinstrip.

Voordeel:

  • Op gewicht en geometrie geoptimaliseerde constructie.
  • Proceszekerheid en duurzaamheid door hoogwaardige componenten.
  • Overbrenging van hoge draaimomenten.
  • 100% controle – elk aangedreven gereedschap wordt aan een inloopprogramma onderworpen.
  • Inwendige koeling: speciaal ontwikkelde en gepatenteerde afdichting.

Toepassing:

Zo veel mogelijk verspaningsstappen in een opspanning. Bij gebrek aan plaats (beschikbare spanplaatsen) in de revolver.

T.b.v.:

  • DMG MORI: CLX 450; CLX 550; ecoTurn 450/510; CTX 420; CTX 450; CTX 450 ECOLINE; CTX 510; CTX 510 ECOLINE; CTX 520 linear; CTX 550; CTX 2500; CTX beta; CTX gamma; NEF 600; T2
  • EMCO: EMCOTURN E65; Maxxturn 95
  • HURCO: TMM 10
  • ROMI: G 30
  • Sauter-revolver: VDI40, DIN5480
  • Victor: VTurn-A26

Levering:

Aangedreven gereedschap voor spantang: incl. spanmoer en haaksleutel. Aangedreven gereedschap VARIA VX: incl. spansleutel.

Accessoires:

Passende Varia VX-inzetstukken nr. 319802319888, ER-snelwisseladapters nr. 319761319781, ER-spantangen nr. 308941 – 309878, ER-spansleutel nr. 319002 232AX.

Tip:

  • Andere typen aandrijvingen (bijv. DIN 5482), overbrengingen, afmetingen, BMT enz. op aanvraag.
  • Gereedschappen met interne koeling (IK) geen droogloop bij standaardafdichting, koelmiddelfiltering < 50 µm.
  • Aanbeveling: Uitvoering VARIA VX met een draaimomentgereedschap (max. 6 Nm) bedienen.
  • Voor zware freeswerkzaamheden wordt op aanvraag een variant met conisch rollager aanbevolen.

Downloads en documenten

Geschikte producten