{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, padėtis reguliuojama | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 | Cilindrinis kotas | |
| Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 2 | įvorės kūgis | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYV04000115 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 40 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Laikiklio dydis | 32 | |
| Koto skersmuo DS | 40 mm | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Angetriebenes Werkzeug radial Typ 40-32-R-IM | |
| Sąsaja staklių pusėje | VDI 40 | |
| Skirta užveržimo replių tipui | ER užspaudimo įvorė | |
| Cangės dydis | 32 | |
| Pavaros vieta | radialinis | |
| x | 100 mm | |
| l1 | 138 mm | |
| b2 | 52 mm | |
| b1 | 71,1 mm | |
| Sūkių skaičius maks. | 6 000 min-1 | |
| Įrankio padėtis | dešinin. | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | Aktyvūs įrankiai | |
| Galimas vidinis šaldymas | ne | |
| Svoris | 6,622 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 319981 40-32-R-IM | |
| EAN / GTIN | 4067263265818 | |
| Gamintojo numeris | 319981 40-32-R-IM | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |