Porte-outils flottant à compensation ER VDI 30

Réf.: 319785 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour pinces ER 25
Queue ⌀ d 30 mm
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 64 mm
⌀ ext. D 68 mm
Compensation radiale 1 mm
Pour taille ER 25
Code couleur queue VDI VDI 30
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319785 30
EAN / GTIN 4062406263812

Description

Exécution:

Porte-outils à compensation avec adaptation pour pinces de serrage ER. Compensation radiale et angulaire réglable. Avec arrosage interne.

Utilisation:

Idéal en cas d'erreurs d'alignement entre la pièce et l'outil, par ex. lors de l'alésage ou du taraudage (sans compensation en extension/compression). Utilisation essentiellement sur tours, mais aussi sur fraiseuses.